Beli table saw tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Table Saw (Gergaji Meja)Deskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neoatribut:
- Volume: 1 unit
- TOTAL Table SawDeskripsi:Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 30cm
- BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggiatribut:
- Bevel Setting (°): 45 L
- Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
- Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
- Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
- Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 4800
- Part Number: 0 601 B29 0K0
- Rated Input Power (W): 1700
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- monotaro F Clamps (Klem F)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Clamp Fatribut:
- Overall Length (mm): about 357
- Maximum Openings (mm): 300
- Jaw Depth (mm): Approx. 80
- Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
- Dimensions a (mm): 15.7
- Dimensions b (mm): 7.7
- Weight (g): about 630
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- TEKIRO Bench Vise (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
- NRT-PRO Table Saw/Stone Cutter+Saw Bladeatribut:
- Size (inch): 7
- Power (W): 600.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Table Dimensions (mm): 330x360
- Revolution Per Minute (rpm): 2950
- NRT-PRO Table Saw+Table Extensionatribut:
- Size (inch): 10
- Rated Input Power (W): 1800
- Blade Diameter (mm): 255
- Table Dimensions (mm): 642x487
- Table Extension (mm): 640x200
- Bevel Cut (mm): 65 (45°)
- Height Adjustable (mm): 0-85
- Mitre & Bevel (°): 0-45
- No Load Speed (rpm): 5000
- Straight Cut (mm): 85 (90°)
- METABO Table SawDeskripsi:-Extremely light table saw with trolley function for more mobility on the construction site -Integrated stand made from stable die-cast aluminium (patented): unfolded in a matter of seconds with secure stand -Very compact with folded stand for comfortable transport and space-saving storage -Second working height for working near ground level -Anti-twist tubular frame construction for highest demands on the building site and during installations -Cables and all add-on components for transport can be stored on the casing -Powerful motor with electronic overload protection -Motor brake for quick stop of the saw blade in 3 seconds -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Soft start for long service life of motor and drive -Precise parallel guide with double clamping and quick fastening -Precise saw blade inclination via gear guide -Automatic resetting to 0-45 degrees after undercuts -Easy saw blade change with spindle lock -Splitting wedge can be lowered without tools for hidden cuts and transport -Precise, extendable table width extension for extra large working surfacesatribut:
- Rated Input Power (W): 2000
- Saw Blade Size (mm): 254x30
- No Load Speed (rpm): 4200
- KRISBOW Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Motor (V/Hz/W): 220/50/2200
- Circular Saw Size (mm(“)): Ø 300 (12)
- Circular Saw Bore (mm): Ø 30
- Circular Saw Speed (rpm): 2800
- Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 85
- Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 60
- Blade Tilt (°): 45-90
- Dimensions (mm): 1100x1150x1150
- Table Height (mm): 800
- Table Size (mm): 800x550
- DEWALT Table Sawatribut:
- Miter Angle: 450 L and R
- Bevel Angle: 0 to 450 L
- Blade Size (mm): 254
- Max. Cut Depth 90O Bevel (mm): 76.2
- Input Power (W): 1800
- Max. Cut Depth 45O Bevel (mm): 63.5
- Max. Dado Blade Diameter (mm): 152.4
- Max. Dado Cut Width (mm): 12.7
- No Load Speed (rpm): 5000
- Melzer Table Sawatribut:
- Motor Power (W): 1500
- Blade Diameter (Ø mm): 254
- Table Size (mm): 640x446/640x945
- Table Titing Range (°): 0-45
- Maximum Cutting Thickness (mm): 90
- METABO Mitre SawDeskripsi:-Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
Daftar Harga table saw tekiro Terbaru October 2026
| RYU Table Saw (Gergaji Meja) | Rp1.199.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neo | Rp789.900 |
| TOTAL Table Saw | Rp6.399.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC | Rp699.900 |
| BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp6.499.900 |
| monotaro F Clamps (Klem F) | Rp259.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp20.999.900 |
| TEKIRO Bench Vise (Ragum) | Rp719.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/hlP103684633-1.jpg)




/jhP101518701-3.jpg)
/P101001145-1.jpg)
/P101518299-1.jpg)
/P101005203-1.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)